pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14018-L40 COP.OPALE 4240/4731 L=4000MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14018-L40 COP.OPALE 4240/4731 L=4000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278924511

Codice prodotto

EOW14018-L40

Cod. produttore

14018-L40

Produttore

EOW

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

4000 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore in policarbonato opalino PROLINE 4430. L: 4000mm.