ELCOM SRL - EOW14018-L30 COP.OPALE 4240/4731 L=3000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 3000 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8052278924504
Codice prodotto
EOW14018-L30
Cod. produttore
14018-L30
Produttore
EOW
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
3000 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Diffusore in policarbonato opalino PROLINE 4430. L: 3000mm.