ELCOM SRL - EOW14016-L20 COP.OPALE TONDA 1813/3031 L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 2000 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8052278922401
Codice prodotto
EOW14016-L20
Cod. produttore
14016-L20
Produttore
EOW
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
2000 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Diffusore in policarbonato opalino (PROLINE 1813). L: 2000mm.


