pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14002-L30 COP.LENTIC. SAT.1912/D20/2020 L=3000MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14002-L30 COP.LENTIC. SAT.1912/D20/2020 L=3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278921435

Codice prodotto

EOW14002-L30

Cod. produttore

14002-L30

Produttore

EOW

Diffusore lenticolare 60°. L=3000mm.