ELCOM SRL - EOW127400 PLAF 270-T E27 BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8019163081285
Codice prodotto
EOW127400
Cod. produttore
127400
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
270 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
91 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì