pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW11200085 LITO LED 12W 30K 30? ME

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altri

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163168122

Codice prodotto

EOW11200085

Cod. produttore

11200085

Produttore

EOW

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altri

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1800 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

160 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

28 mm

Lunghezza:

154 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Tipologia di prodotto : Proiettori per esterni. Tipologie di montaggio : Terreno a picchetto,A parete. Descrizione : Proiettore a LED da esterno caratterizzato da un design compatto e sottile. Installabile a parete o a terra tramite l'apposito picchetto.Alto grado di protezione IP66. Schermo in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza, UV protetto. Mascherina in termoplastico testurizzato. Colore: metal. Corpo : Pressofusione di alluminio con uno speciale trattamento antiossidante e anticorrosione. Finiture : Verniciato poliestere. Riflettore : Termoplastico metallizzato a specchio. Viteria : Acciaio inox . Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta. Fascio luminoso : 30°. Inclinazione verticale : 220°.