pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW11200030 LITO LED 12W 30K 30? NE

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163142931

Codice prodotto

EOW11200030

Cod. produttore

11200030

Produttore

EOW

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1500 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

160 mm

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

28 mm

Lunghezza:

154 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore a LED da esterno caratterizzato da un design compatto e sottile, ideale per applicazione in ambienti dove sia richiesta una luce d’accento potente ed ecologica. Installabile a parete o a terra tramite l'apposito picchetto. Alto grado di protezione IP66, schermo in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza, UV protetto. Mascherina in termoplastico testurizzato. Applicazione: Facciate, Giardini, Aree residenziali esterne, Terrazze. Lampada: LED 1500lm 12W 3000K.