pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW10966 KIT CASSAFORMA 2711 L=1998MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW10966 KIT CASSAFORMA 2711 L=1998MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278930239

Codice prodotto

EOW10966

Cod. produttore

10966

Produttore

EOW

Kit cassaforma murata per profilo 2711 della lunghezza di 1998mm