ELCOM SRL - EOW1010-253 SF 250 FU C ADAT E27 NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Resistenza agli urti - IK08
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8019163080318
Codice prodotto
EOW1010-253
Cod. produttore
1010-253
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
250 mm
Classe di protezione:
II