ELCOM SRL - EOW09324 SPLITTER DMX512 2CH 12/24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Regolatore elettronico di luce 
- Profondità - 26 mm 
- Larghezza - 88 mm 
- Altezza - 54 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8052278973526
Codice prodotto
EOW09324
Cod. produttore
09324
Produttore
EOW
Modello:
Regolatore elettronico di luce
Profondità:
26 mm
Larghezza:
88 mm
Altezza:
54 mm
Questo dispositivo è uno ripetitore e splitter DMX a tre vie, dispone di un ingresso DMXe di 2 uscite DMX. 6W. 12VDC


