ELCOM SRL - EOW09254 DRIVER 350-1050MA 40W DALI-PUSH IP20 MW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052278974400
Codice prodotto
EOW09254
Cod. produttore
09254
Produttore
EOW
Alimentatore 350 mA...1050mA DALI/PUSH DIMM. Caratteristiche: Corrente d’uscita selezionabile mediante interruttori DIP switch. 180~295VAC input. Funzione PFC. Protezioni: Corto circuito/sovra tensione/sovra temperatura. Raffreddamento per convenzione. Custodia in plastica completamente isolata. Classe II. Grado di protezione IP20. Funzione di compensazione della temperatura con NTC esterno. Consumo in assenza di carico <1W. Possibile sincronizzare fino a 10 unità. Adatto per applicazioni di illuminazione interna per fari con tecnologia C.O.B. Potenza: 42W.


