pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW09232 DRIVER 500-1400MA 60W 1-10V IP20 MW

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW09232 DRIVER 500-1400MA 60W 1-10V IP20 MW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Corrente di uscita - 500...1500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 23 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278974455

Codice prodotto

EOW09232

Cod. produttore

09232

Produttore

EOW

Potenza di uscita:

60...60 W

Corrente di uscita:

500...1500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

23 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

83 mm

Lunghezza:

124 mm

Classe di protezione:

II

Alimentatore 500 mA...1500mA DIMM. 0/10Vdc/pwm. Caratteristiche: Corrente d’uscita selezionabile mediante interruttori DIP switch. 180~295VAC input. Funzione PFC. Protezioni: Corto circuito/sovra tensione/sovra temperatura. Raffreddamento per convenzione. Custodia in plastica completamente isolata. Classe II. Grado di protezione IP20. Funzione di compensazione della temperatura con NTC esterno. Consumo in assenza di carico <1W. Possibile sincronizzare fino a 10 unità. Adatto per applicazioni di illuminazione interna per fari con tecnologia C.O.B. Potenza: 60W.