ELCOM SRL - EOW09156 CONTROLLER +TC TW 12/24V 144/288W 2X6A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Unità di controllo 
- Profondità - 22.5 mm 
- Larghezza - 55.7 mm 
- Altezza - 114 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8052278973434
Codice prodotto
EOW09156
Cod. produttore
09156
Produttore
EOW
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
22.5 mm
Larghezza:
55.7 mm
Altezza:
114 mm
Controller bianco dinamico.


