ELCOM SRL - EOW09085 RADIO FREQUENCY DMX512 RGBW 12/24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...24 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 24 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052278973496
Codice prodotto
EOW09085
Cod. produttore
09085
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
12...24 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
24 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
107 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
DGT338 generator DMX512 RGBW con telecomando. Regolazione e controllo colore tramite 20 scenografie programmate, selezionabili tramite telecomando a 4 tasti. Riceve gli impulsi dal telecomando e genera sequenze di codici già programmati nel protocollo DMX512. Output DMX512: connettore RJ45. Telecomando in radio frequenza con campo di azione 100m. Su richiesta è possibile settare colori e sequenze a seconda delle applicazioni. Alimentazione 12/24Vdc. Cavo RJ non incluso. Compatibile con: DMX DGT 09292/09293.



