pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW09042 TOUCH PANEL 503 DMX512 RGB/RGB+W 12/24V

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW09042 TOUCH PANEL 503 DMX512 RGB/RGB+W 12/24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 10.7 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278973519

Codice prodotto

EOW09042

Cod. produttore

09042

Produttore

EOW

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

10.7 mm

Larghezza:

80 mm

Altezza:

120 mm

CONTROLLER TOUCH CAPACIITIIVO 1122 -- 2244 V RGB. Applicazioni: Sistema per apparecchiature RGB o RGB + W applicabile in scatole standard 503 da incasso a muro o a parete. Caratteristiche: Alimentazione input 12-24 Vdc output 12-24Vdc. Output segnale generato: 4 canali DMX. Potenza massima 480W a 24Vdc.