ELCOM SRL - EOW07619 DRIVER 24V 150W CLASSE II IP20 SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 34 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052278974110
Codice prodotto
EOW07619
Cod. produttore
07619
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
34 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
210 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


