ELCOM SRL - EOW07617 DRIVER 24V 100W CLASSE II IP20 SLIM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31.5 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052278974103
Codice prodotto
EOW07617
Cod. produttore
07617
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
65.5 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II