ELCOM SRL - EOW07502 ALIMENTATORE 24VDC 240W CLASSE I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 240...240 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 50 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8052278974011
Codice prodotto
EOW07502
Cod. produttore
07502
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
240...240 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
50 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
110 mm
Lunghezza:
200 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentatori 240W 24VDC classe I. Caratteristiche: Alimentatore a tensione costante, da vuoto (senza carico) al massimo carico consentito. Tensione di alimentazione 115-230Vac. Raffreddamento ad aria forzata. Protezione sovraccarico (>105%). Protezione sovratensione. Protezione sovratemperatura (>95°C). Riaccensione automatica al. Identificazione delle polarità. Efficienza 83%. Regolazione tensione 21/26.4V. Dimensione: 200X110X50mm.