pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW07440 DRIVER 350MA 17W 9-48V CLASSE II IP67

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW07440 DRIVER 350MA 17W 9-48V CLASSE II IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 16.8...16.8 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278974356

Codice prodotto

EOW07440

Cod. produttore

07440

Produttore

EOW

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

16.8...16.8 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

26 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

120 mm

Adatto per corrente costante:

Classe di protezione:

II

Alimentazione LED 350mA - SPOTLED50 16.8W. Alimentatore a corrente costante, mantiene costante la corrente d’uscita indipendentemente dal numero di LED collegati. Tensione di uscita 48VDC. Protezione termica. Protezione cortocircuito. Grado di protezioneIP67. Cavi in FEP 45 cm. Identificazione della polarità.