ELCOM SRL - EOW07321 DRIVER 24V 200W METALCASE IP67 MW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 200...200 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 40 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052278974073
Codice prodotto
EOW07321
Cod. produttore
07321
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
200...200 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
40 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
69 mm
Lunghezza:
240 mm
Classe di protezione:
II
Alimentatori 200W 24VDC IP67. Grado di protezione IP67. Cavi in ingresso e uscita in FEP 45cm. Identificazione delle polarità. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED. Utilizzare su sistemi LED con regolatori che riportano in etichetta 24V DC. Dimensione: 240X69X40mm.