ELCOM SRL - EOW07310 DRIVER 24V 185W METALCASE IP67 1-10V MW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 24...24 V 
- Potenza di uscita - 185...185 W 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Altezza - 39 mm 
- Adatto per uso all'esterno - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8052278974158
Codice prodotto
EOW07310
Cod. produttore
07310
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
185...185 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
39 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
228 mm
Classe di protezione:
II
Alimentatore 185W 24Vdc IP67 DIMMERABILE. Caratteristiche: Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno. Cavi di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED. Disponibile versione dimmerabile 1-10VDC, potenziometro 100kohm o PWM.



