pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW07280 DRIVER 24V 240W METALCASE IP67 1-10V MW

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno -

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 240...240 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278974165

Codice prodotto

EOW07280

Cod. produttore

07280

Produttore

EOW

Adatto ad uso esterno:

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

240...240 W

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

244 mm

Larghezza:

68 mm

Altezza:

39 mm

Alimentatore 240W 24Vdc IP67 DIMMERABILE. Caratteristiche: Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno. Cavi di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED. Disponibile versione dimmerabile 1-10VDC, potenziometro 100kohm o PWM.