ELCOM SRL - EOW07270 DRIVER 24V 150W METALCASE IP67 1-10V MW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 39 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052278974141
Codice prodotto
EOW07270
Cod. produttore
07270
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
39 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
226 mm
Classe di protezione:
II
Alimentatore 150W 24Vdc IP67 DIMMERABILE. Caratteristiche: Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno. Cavi di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED. Disponibile versione dimmerabile 1-10VDC, potenziometro 100kohm o PWM.



