ELCOM SRL - EOW05900 STRIP 120LED/M 12W/M 30K 20M IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1800 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 12 W
Confezione
1 PZ
EAN
8058640801640
Codice prodotto
EOW05900
Cod. produttore
05900
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
1800 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
12 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
I
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
4 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no