pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05888 NEONFLEX 1810 14,9W/M 27K 24V 5M IP65

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05888 NEONFLEX 1810 14,9W/M 27K 24V 5M IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640803972

Codice prodotto

EOW05888

Cod. produttore

05888

Produttore

EOW

Le Neon Flex sono prodotti IP67 flessibile in silicone, offrono un'ampia gamma di opzioni di installazione e design, permettendo di giocare con curve e linee per una luminosita su misura. La flessibilita e la possibilita di personalizzazione le rendono soluzioni ideali per molti ambienti, sono disponibili in diversi orientamenti di piega, e anche nelle versioni angolari e tubolari.