pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05870 STRIP 96LED/M 19,9W/M 30K IP20

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 3800 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640800841

Codice prodotto

EOW05870

Cod. produttore

05870

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

3800 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19.9 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

96

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

83.33 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Con terminale:

no

Strip flex LED Seria A.T. 19,9W (advanced technology) ad alta luminosità e bassissimi consumi energetici con CRI>90. 96LED/m 19,9 W/m 3800 lm/m bianco caldo 3000K CRI 90 24 VDC. IP20.