pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05856 STRIP 96LED/M 14,9W/M 40K IP65

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05856 STRIP 96LED/M 14,9W/M 40K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2700 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640800698

Codice prodotto

EOW05856

Cod. produttore

05856

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

2700 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.9 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

96

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Kit 96LED 4000K 14.9W 2700lm 24V IP65.