ELCOM SRL - EOW05854 STRIP 96LED/M 14,9W/M 58K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2850 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058640800629
Codice prodotto
EOW05854
Cod. produttore
05854
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
2850 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.9 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
96
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no