ELCOM SRL - EOW05840 STRIP 96LED/M 9,9W/M 30K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2420 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058640800322
Codice prodotto
EOW05840
Cod. produttore
05840
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
2420 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
9.9 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
96
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
83.33 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Con terminale:
no



