pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05795 STRIP 60LED/M 14,4W/M RGB+W 30K IP65

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05795 STRIP 60LED/M 14,4W/M RGB+W 30K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1450 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 15 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640803514

Codice prodotto

EOW05795

Cod. produttore

05795

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

1450 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

15 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGBW

Numero di lampade per metro:

60

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Kit 60LED RGBW 15W 1450lm IP65. Garanzia 2