ELCOM SRL - EOW05729 STRIP 120LED/M 21W/M RGB PRO IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 3000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 26 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8058640803453
Codice prodotto
EOW05729
Cod. produttore
05729
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
3000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
26 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
12 mm
Numero di lampade per metro:
98
Tipo di tensione:
DC
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
sì



