ELCOM SRL - EOW05659 STRIP 204LED/M 20,5W/M 65K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 3235 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 3000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058640802012
Codice prodotto
EOW05659
Cod. produttore
05659
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
3235 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
3000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
20.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
204
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
29.41 mm
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
sì