ELCOM SRL - EOW05509 STRIP COB 14W/M 58K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1450 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058640804238
Codice prodotto
EOW05509
Cod. produttore
05509
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
1450 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
I
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1.8 mm