pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05506 STRIP COB 14W/M 27K IP20

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05506 STRIP COB 14W/M 27K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1300 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640804207

Codice prodotto

EOW05506

Cod. produttore

05506

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

1300 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Classe di protezione:

I

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1.8 mm

Kit cob striscia LED. IP20. 14W. 2700K. 1300 lm. 24 VDC