ELCOM SRL - EOW05437 STRIP 133LED/M 6,5W/M 65K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1330 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058640801268
Codice prodotto
EOW05437
Cod. produttore
05437
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
1330 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
6.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
133
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
52.5 mm
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
4 mm
Con terminale:
sì



