ELCOM SRL - EOW05397 STRIP 204LED/M 17,5W/M 40K IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2440 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 3000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058640801800
Codice prodotto
EOW05397
Cod. produttore
05397
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
2440 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
3000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
17.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
204
Tipo di tensione:
DC
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
sì