ELCOM SRL - EOW05356 STRIP 140LED/M 12,5W/M 65K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1980 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058640801473
Codice prodotto
EOW05356
Cod. produttore
05356
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
1980 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
12.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
140
Tipo di tensione:
DC
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
sì



