ELCOM SRL - EOW05178 STRIP 204LED/M 17,5W/M 65K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2650 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 17.5 W
Confezione
1 PZ
EAN
8058640801732
Codice prodotto
EOW05178
Cod. produttore
05178
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
2650 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
17.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
204
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
29.4 mm
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °



