ELCOM SRL - EOW03241 DRIVER 350MA 16W 12-48V CLASSE II IP42


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...48 V
Potenza di uscita - 16...16 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052278974271
Codice prodotto
EOW03241
Cod. produttore
03241
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
12...48 V
Potenza di uscita:
16...16 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
90 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II