ELCOM SRL - EOW03152 DRIVER 250-700MA/24VDC 20W DALI IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...43 V
Potenza di uscita - 10...20 W
Corrente di uscita - 250...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052278974387
Codice prodotto
EOW03152
Cod. produttore
03152
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
24...43 V
Potenza di uscita:
10...20 W
Corrente di uscita:
250...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
110.4 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II


