ELCOM SRL - EOW03120 DRIVER 500MA 6W CLASSE II IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...12 V
Potenza di uscita - 6...6 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052278974301
Codice prodotto
EOW03120
Cod. produttore
03120
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
2...12 V
Potenza di uscita:
6...6 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
47 mm
Lunghezza:
154 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Classe di protezione:
II