ELCOM SRL - EOW03020 DRIVER 350MA 8W IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...14 V
Potenza di uscita - 5...5 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052278974349
Codice prodotto
EOW03020
Cod. produttore
03020
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
2...14 V
Potenza di uscita:
5...5 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
25 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
45 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Classe di protezione:
II



