ELCOM SRL - EOW0025S-4CL12 P25 TUBO TRASP. 40? B.C. 16,8W L=1200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 21 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2658 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Confezione
1 PZ
EAN
8052278937467
Codice prodotto
EOW0025S-4CL12
Cod. produttore
0025S-4CL12
Produttore
EOW
Max prestazioni del sistema:
21 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2658 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Forma:
Tondo
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
1200 mm
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
II
Diametro:
25 mm
Montaggio a parete:
sì


