ELCART DISTRIBUTION - ERT984824000 172157-1 CONN.PAN.MINI-UNMLK F 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
7449074631674
Codice prodotto
ERT984824000
Cod. produttore
984824000
Produttore
ERT
CONNETTORI FEMMINA DA PANNELLO AMP SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK. Compatti e leggeri, sono ideali per l'elettronica con elevata densità di componenti. Superano le prove previste dalla normativa DIN VDE 0627/06.86. Accettano sia contatti maschi che contatti femmina. PASSO:4,2 mm. CORPO:poliammide 6,6 UL94 VO o UL94 V2. TEMP. LAV.:-20°C÷+95°C. PORTATA MAX:5 A. TENSIONE MAX:300 V. ACCOPPIABILI AICONNETTORI:98/48200. CONTATTI:98/48300 98/48320. PINZA:98/49850. Grado Autoest.: UL94V0.



