ELCART DISTRIBUTION - ERT550965500 A/V SENDER WIRELESS 2,4GHZ MEDIAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564313885
Codice prodotto
ERT550965500
Cod. produttore
550965500
Produttore
ERT
Media Station Wireless 2,4GHz con telecomando. Flycom Mediastation è un sistema rivoluzionario composto da una centralina multiscart, da un ripetitore wireless audio/ video in banda 2.4 GHz. e da un ripetitore di telecomandi. Potrete collegare al Mediastation fino a 5 apparecchi (TV, decoder sat e terrestre, DVD, VCR, ecc.) e smistare i relativi segnali audio/video verso 3 uscite indipendenti (TV principale, videoregistratore e TV remota), il tutto tramite il pratico telecomando in dotazione. Grazie al trasmettitore audio/video senza fili, la TV remota potrà ricevere i segnali degli apparecchi collegati al Media- station, anche da un piano all'altro della casa e senza bisogno di passare cavi! Sarà possibile ad esempio vedere il DVD sulla TV1 in soggiorno, registrare contemporaneamente dal decoder digitale terrestre e vedere un canale del decoder sat sulla TV2 in camera da letto. Il sistema è composto da una stazione base Mediastation, posizionata tipicamente in salotto, e da una unità remota, collegata ad esempio alla TV in camera da letto. Funzionalità della Stazione Base: • Varie possibilità di collegamenti audio/video tramite le seguenti prese: - Scart ingresso/uscita TV1 (ingresso composito/RGB; uscita composito); - Scart ingresso/uscita VCR (ingresso e uscita composito per videoregistratore);- Scart ingresso DVD (composito/RGB); - Scart ingresso SAT (composito/RGB); - RCA ingresso audio/video (composito);- RCA uscita audio stereo • Selezione della sorgente da inviare alla TV1 tramite tasto frontaleo telecomando • Selezione della sorgente da inviare al videoregistratore tramite tasto frontale o telecomando • Trasmettitore audio/video incorporato in banda 2.4 GHz.: permette di inviare i segnali senza fili verso la stazione remota. Funzionalità della Stazione Remota: • Ricezione a distanza del segnale audio/video inviato dalla stazione base trasmittente • Uscita video e audio stereo collegabile alla TV tramite RCA o cavo scart • Selezione della sorgente che si desidera vedere tramite telecomando o tasto frontale (è possibile scegliere uno degli apparecchi collegati alla stazione base) • Ripetitore di telecomandi incorporato: permette ad esempio di controllare il DVD o cambiare il canale del decoder in soggiorno (è necessario utilizzare i telecomandidegli apparecchi originali o un telecomando universale, non in dotazione).


