ELCART DISTRIBUTION - ERT421100200 CAVO COLL.15HD/15HD PIN M/M 1.8MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.8 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - HD-D-Sub
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2 - HD-D-Sub
Numero di poli collegamento 1 - 15
Confezione
1 PZ
EAN
8029564449805
Codice prodotto
ERT421100200
Cod. produttore
421100200
Produttore
ERT
Lunghezza:
1.8 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
HD-D-Sub
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2:
HD-D-Sub
Numero di poli collegamento 1:
15
Numero di poli collegamento 2:
15
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)