pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT404830500 ARMADIO A TERRA RSB 27U NERO MONT

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT404830500 ARMADIO A TERRA RSB 27U NERO MONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564508892

Codice prodotto

ERT404830500

Cod. produttore

404830500

Produttore

ERT

ARMADIO DA PAVIMENTO 19" SERIE RSB. La serie di armadi rack professionali RSB, è stata realizzata per rispondere alle esigenze di aerazione dei server e degli armadi network installati in ambienti caldi. Le 4 ruote e i 4 piedi di livellamento, fanno di questa serie la soluzione più completa per un’installazione di alto livello. Caratteristiche: Fornitore completamente smontato in un unico box in cartone rinforzato, oppure già montato. Struttura portante in solido acciaio da 2mm, pannelli da 1,5mm. Porta anteriore in acciaio apribile a 180°, con cornice in metallo da 1,5mm, dotata di maniglia e serratura con chiave e porta posteriore in acciaio forato con serratura. Fianchi asportabili per semplificare l’installazione degli apparati con serrature e chiave. Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore (con coperchio). Alloggiamenti per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto. Capacità di portata fino a 800kg. Completo di 4 montanti numerati regolabili in profondità. Kit di messa a terra incluso. 20/40 set di viti inclusi (viti + dadi a gabbia). Colore: nero, RAL 9005. Grado di protezione: IP20. Dimen.: 800x1000x1388 mm. Assemblato: Si.