ELCART DISTRIBUTION - ERT404807500 ARMADIO MURO SICUREZZA VERTICALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029564546382
Codice prodotto
ERT404807500
Cod. produttore
404807500
Produttore
ERT
La serie RWN è dedicata alla conservazione in sicurezza delle periferiche di registrazione NVR / DVR Grazie alla sua robusta struttura in acciaio, alla serratura di sicurezza e alla predisposizione per il montaggio di un microcontatto magnetico, questi armadi garantiscono la massima sicurezza in dimensioni ridotte. Anta anteriore (540x470mm), protetta da una serratura tubolare numerata diversa per ogni armadio, con doppia cerniera a frizione tarabile e asole per il passaggio di strisce velcro. E' possibile fissare perifiche standard rack 19" profonde fino a 43cm. Dati Tecnici Struttura in acciaio da 1,5mm Due alloggiamenti per ventole da 120mm sui lati Predisposizione per microcontatto magnetico da incasso Cooper CSA Serie 314 sull'anta, per il collegamento con la centrale d'allarme Staffe asportabili standard rack 19" da 2 unità (2anteriori e 2 posteriori) fissate sull'anta Chiusura con chiave di sicurezza tubolare numerata diversa per ogni armadio Vano inferiore apribile solo dall'internocon l'anta abbassata, per la gestione dei collegamenti (alimentazione o cavi)


