ELCART DISTRIBUTION - ERT404807100 ARMADIO A MURO VERTICALE RWV 5U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564513094
Codice prodotto
ERT404807100
Cod. produttore
404807100
Produttore
ERT
ARMADIO DA PARETE SERIE RWV VERTICALE. La serie di armadi rack da parete RWV, è la soluzione ideale per le piccole installazioni in spazi ristretti. Solida struttura in acciaioPre-assemblato Struttura progettata per mantenere una minima distanza dal muro, per favorire la ventilazione passiva grazie ad appositi fori. 5 Unità: 3 orizzontali e 2 unità verticali in 14cm di profondità. Dati tecnici: Struttura in solido acciaio da 1,5mm. Porta in acciaio con oblò apribile a 90° e bloccabile con serratura e chiave. Ingresso cavi sulla parte posteriore. Alloggiamenti per ventole da 60mm sui lati. Capacità di portata: 80kg. Set da 12 viti e dadi a gabbia inclusi. Grado di protezione: IP20. DIMENSIONI:500x142x475mm. PESO: 10.4kg. Dimen.: 500x142x475 mm. Colore: Grigio RAL 7035.


