pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT370452500 BASE PER VIDEO CITOFONO WIRELESS

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT370452500 BASE PER VIDEO CITOFONO WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564528241

Codice prodotto

ERT370452500

Cod. produttore

370452500

Produttore

ERT

BASE PER VIDEO CITOFONO WIRELESS. Base aggiuntiva con Ricevitore per Videocitofono wireless. Frequenza di ricezione: 2.4GHz. Velocità di trasmissione: 2Mbps. Sensibilità di Ricezione: 85dBm. Tipologia di demodulazione: GFSK. Risoluzione LCD: 320x240(RGB). Potenza di trasmissione: 19dBm (TYP). Alimentazione ricevitore: Batteria al litio 1100mA 3,7V. Consumo di corrente: 400mA Max. Temperatura di Funzionamento: -10°C + 55 °C. Umidità di funzionamento: 90%. Dimensioni:. Ricevitore 51x152x19.5mm. Base per carica: 123.5x119x37.5mm. Numero Videocitofoni supportati: 2.